ワンプッシュしょう油差し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84666410 品番TWSP11
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

液だれがしにくいシリコン製のフタ。使う量だけフタをプッシュ!!押し加減で量を調節できる。使い過ぎを防ぐ、ちょっと出しに便利です。

材質プッシュフタ・パッキン:シリコーン、フタ・本体:メタクリル樹脂 SNOOPY22 高さ(mm)112 質量(g)145 縦(mm)62 横(mm)70 耐熱温度(℃)プッシュフタ・パッキン140、フタ・本体80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする