TTS
TTSの イベント・ノベルティ・行楽用品
TTSの アウトドア・行楽用品
TTSの ガス用品
ユーティリティバーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84666769
品番
FTU10100006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質
・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂
色
ネイビー
高さ(mm)
50
質量(g)
126
縦(mm)
145
横(mm)
100