曜日別特売
SH-1911E40 スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 84666787

SH-1911E40 スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 84666787
SH-1911E40 スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 84666787
SH-1911E40 スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ) 84666787

スーパーデラックスパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84666787品番SH-1911E40
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。

種別1/1サイズ材質SUS304容量(L)約5.2板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×40RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D)(mm)500×295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする