ミツギロン
ミツギロンの 道路用品
ミツギロンの 方向指示板
LED方向板
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
84667277
品番
LE-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×527×406
材質
本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS
質量(g)
4800
連続使用時間(時間)
流動時:約60、点滅時:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×92.5×406
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません