SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 84667566

Vストンチェーンスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20台) 注文コード 84667566 品番 SF-77-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。

用途工場や倉庫の区画整備に。 セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ 幅(mm)369 材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE) 黄、(ポール)黄 高さ(mm)815 質量(g)590 ポール径(Φmm)54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする