※使用例

SF-03-W チェーンスタンド(チェーン付) ミツギロン 84667618 SF-03-W チェーンスタンド(チェーン付) ミツギロン 84667618

チェーンスタンド(チェーン付)

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本×8台) 注文コード 84667618 品番 SF-03-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 材質PE 質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5 高さ(mm)837
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74528904
2023-07-13
用途:
駐車場管理
i今村医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割に見た目は悪くない、壊れても買い替えが気安くできる。多少値段上がっても、もう少し丈夫そうにしても良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
74528904
2022-08-27
用途:
商品の区切り分け
卸売・小売業

価格もお求めやすい設定になっているので可能であれば別売りでは無く、ポール4本セット+ちょっとチェーンを長くする。
価格も少し上乗せして展開して頂ければ活用方法が更に広がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
74528904
2022-01-05
用途:
私有地への侵入防止のため
その他業種

シンプル・イズ・ベスト
価格に対して品質は非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
74528904
2019-01-25
用途:
門扉を取り外した代わりに設置した。
その他業種

現物を見てチャチだと感じた。しかしプラスチック製なのでこんなものかと思う。コンクリートの上に置くだけなので盗難が心配。

対象商品:
74528904
2019-04-04
用途:
門扉
有限会社水野電気店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

台風や地震など倒れても被害なく安心、見た目もオシャレ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする