※使用例

SF-03-B チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロン 84667627 SF-03-B チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロン 84667627

チェーンスタンド (チェーン付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本×8台) 注文コード 84667627 品番 SF-03-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。

ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 材質PE 質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8 高さ(mm)837
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74528956
2022-12-26
用途:
駐車場
不動産業

軽く女性でも使いやすい。
チェーンが長いので買い足す必要がなく
管理する駐車場にはちょうどよかった。
ただ商品が届くまでに時間がかかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする