口腔ケアスポンジ 波型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84667636 品番WS2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。

用途歯の表面や舌の汚れ除去など 材質ヘッド部:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 寸法(mm)【ヘッド】15×15×25 全長(mm)150 グリーン 波型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする