SYバンド SUS304製

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用範囲(mm)157〜137 注文コード84667855 品番SY-157(SUS)【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別) アウトレット
¥1,190969
この商品は使用範囲など29種類から選べます 他の種類を見る

ダクト及びサクションホース用バンドです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質オールステンレス製(SUS304) ねじSWCH-18A 線径(Φmm)2.9 本体SPM(合金名) 使用範囲(mm)157〜137 ワイヤーデルタワイヤー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
自動車のブレーキダクト作製に使用
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする