バルブ標識 スライド式開閉札

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容開-閉 材質(本体)硬質塩ビ・(取付金具)ステンレス 注文コード84667880 品番特15-101A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6901,398
この商品は文字内容・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)130×60 文字内容開-閉 材質(本体)硬質塩ビ・(取付金具)ステンレス 仕様両面裏印刷加工・7mmΦ穴×2 トラスコ品番814-9857 種別スライド式(回転タイプ) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状標識 厚さ(mm)3 開:赤/閉:緑 区分バルブ 質量(g)55 取付方式 日本緑十字社品番165102

商品説明動画

スライド式/バルブ開閉札/回転式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02526194
2017-11-14
用途:
高圧ガス集合装置の左右切替確認用に使用しています
関東エア・ウォーター株式会社 様

大きさやスライドのし易さはとても良いと思います。ただ、S字フック等のこの札を掛ける金具を一緒にしていただけると助かります。あと、そのフックを掛ける穴をもう一回り大きくして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする