RBG040GCA【ワケあり】 ラバーハンド コガネイ 84668065

ラバーハンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 静的可搬質量(g)6000 注文コード84668065 品番RBG040GCA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,350 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥28,90020,980
この商品は静的可搬質量など3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)0〜50 使用流体空気 製品質量(g)210 保証耐圧力(MPa)0.2 材質(ボディ)アルミニウム 給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.) 適合ワーク径Φ(mm)15〜35 使用空気圧(kPa)(最高)0.15 静的可搬質量(g)6000 ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする