おもしろ着ぐるみ 全身タイツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード84668214 品番32-9273【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥3,598999
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

仮装の基本、全身タイツシリーズです。新しくタテもヨコものびる!ストレッチ素材使用!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質スパンデックス16%、ナイロン84% サイズL 身長(cm)170〜185 バスト(cm)110まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする