スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668695 品番MROW10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
形状【庫内】フラット 寸法(mm)【庫内】401×218×322 外形寸法(mm)497×375×442 容量(L)30 段数【オーブン】2段 消費電力(W)1430 本体質量(kg)18 センサー赤外線センサー 加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃) 機能発酵(30・35・40・45℃) 給水方式【スチーム】タンク式 温度調節【オーブン】100〜250℃、300℃ レンジ出力(W)1000/600/500/200/100 年間消費電力量(kWh/年)70.5 グリーン購入法適合 設置寸法(mm)497×475×500 スチーム方式過熱水蒸気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする