クイジナート
クイジナートの キッチン/調理家電
クイジナートの その他調理家電
クイジナートの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
スリム&ライトハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84668704
品番
HB204WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
本体、ブレンダー、専用カップ
容量(mL)
800
質量(g)
550
外形寸法(mm)
60×60×360
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.5
本体質量(g)
550
定格時間
1分
スピード調節
有