Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Panasonic(パナソニック)の 卓上コンロ
Panasonic(パナソニック)の 電気コンロ
スモーク&ロースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84668729
品番
NFRT1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
くんせい容器、くんせい網
消費電力(W)
1300
本体寸法(mm)
450×185×355
本体質量(kg)
5.7
ヒーター
【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター
消費電力(kW)
1.3
温度調節
4段階(220、240、260、280℃)
モード
生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいも
タイマー
1分〜30分
出力調整
弱・中・強の3段階(オートメニュー時)