スリム&ライトマルチハンドブレンダーおろしディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84668905 品番HB704WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
セット内容本体、ブレンダー、チョッパー、おろしディスク、ビーター、専用カップ 容量(mL)800 質量(g)【ブレンダー】550【ビーター】610【チョッパー】795【おろしディスク】820 外形寸法(mm)【ブレンダー】60×60×360【ビーター】73×60×380【チョッパー】130×130×320【おろしディスク】130×130×320 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])【ブレンダー】16000【ビーター】1550【チョッパー】3750【おろしディスク】3750 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)550 定格時間ブレンダー1分、ビーター3分、チョッパー1分、おろしディスク2分 スピード調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする