象印マホービン
象印マホービンの イベント・ノベルティ・行楽用品
象印マホービンの アウトドア・行楽用品
象印マホービンの バーベキューコンロ/グリル
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84668957
品番
EPFA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
ガラスぶた
タイプ
土鍋風なべ
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5(マグネット式)
本体質量(kg)
4.3
寸法(cm)
【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)
内径×深さ(mm)
【土鍋風なべ】260×55