付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス
質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)
容量(L)約2.8
消費電力(W)1000
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)約1.2
本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)保温〜約230
温度調節保温〜230℃
満水容量(L)2.8