スマートパワー3スピードハンドミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84669560 品番HM030WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
付属品ビーター 寸法(mm)305×85×210(ビーター装着時) ホワイト 消費電力(W)180 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200〜920 本体質量(kg)1.0(ビーター装着時) スピード調節3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする