YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
消費電力(W)
40
色
ブラウン
注文コード
84670838
品番
YMS-FKPTS41
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質
ポリエステル
色
ブラウン
タイプ
Mサイズ(敷き毛布)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
保証期間
1年
寸法(縦×横)(cm)
140×80
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84670838
YMS-FKPTS41
84670847
YMS-FKPTS41(LG)
フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き
YAMAZEN(山善)
1枚
¥
10,980
税込
¥
12,078
色違い