YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
消費電力(W)
40
色
ラベンダーグレー
注文コード
84670847
品番
YMS-FKPTS41(LG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質
ポリエステル
色
ラベンダーグレー
タイプ
Mサイズ(敷き毛布)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
保証期間
1年
寸法(縦×横)(cm)
140×80
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出