ワンタッチビートップ 100xM10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 84689659 品番 M10-BTOPA10
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。

用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。 粒度240 砥材A(アルミナ) ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする