ホットカーペット ホットマット 洗えるどこでもカーペット 体ポケット付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84689984 品番YWD-181PK(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,328
販売価格(税別)
10,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マット、電気毛布として。1人用。電気毛布 ソファ 寝具 毛布 ブランケット 電気ブランケット 丸洗い ごろ寝 材質ポリエステル 質量(kg)1.75 ブラウン 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間1年 消費電力量(Wh)(強)35、(適温)22、(弱)13 寸法(縦×横)(cm)180×80 表面温度(℃)(強)約50、(適温)約31、(弱)約21 1時間あたりの電気代目安(円)(強)1.1、(適温)0.7、(弱)0.4
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする