敷きパッド 洗える あったか 電気敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84690036 品番YWP-SD204F(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途寝具に。冷え性の方向けに。電気敷き毛布、足元暖房、電気マットとして。 省エネ 敷パッド 洗える 防寒 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.4 タイプセミダブル 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)75 コード長さ(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6 消費電力量(Wh)1時間あたり:(弱)15、(中)31、(強)45 寸法(縦×横)(cm)200×120 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)0.5、(中)1、(強)1.4
注意
※コントローラーは洗えません。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする