電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84690045 品番YMS-SP52
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途足元や下半身の冷えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 電気毛布 ひざ掛け毛布 ひざ掛け ブランケット 洗濯可能 材質ポリエステル100% 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約30、(中)約40、(強)約51 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(中)約0.8、(強)約1.1
注意
※コントローラーは洗えません。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする