YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布 どこでも電気着る毛布 くるみケット(USBタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84690054
品番
YTAPP-751US
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質
ポリエステル100%
電源(V)
DC 5/2A(USB TYPE A)
消費電力(W)
7.5
コード長さ(m)
電源:1
本体質量(g)
約820
適応身長(cm)
135〜180
寸法(縦×横)(cm)
本体:105×120
表面温度(℃)
全面、背中・腹部のみ使用時(強)約45、(中)約40、(弱)約35 / 肩甲骨部のみ使用時(強)約42、(中)約38、(弱)約35
注意
※コントローラーは洗えません
※USB充電器やUSBバッテリーは付属しておりません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
商品説明動画
くるみケット Over Air(USBタイプ) YTAPP-751US
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84690054
YTAPP-751US
64177201
YHK-PD43(RST)
くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布
YAMAZEN(山善)
1枚
¥
6,598
税込
¥
7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)