着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード84690149 品番282199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。

用途除雪・雪かき 種別スコップ 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン 質量(kg)約1.16 オレンジ 全長(cm)約134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする