平和工業
平和工業の 厨房機器・設備・調理機械
平和工業の 板金製品類・棚・ストッカー
平和工業の キッチンストッカー
スリムストッカー4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84690989
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
穴の開いてないトレーで細かいものも落下の心配なし。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
幅(mm)
135
色
アイボリー
高さ(mm)
1020
質量(g)
1800
奥行(mm)
445
段数
4