スリムストッカー201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84690998 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

隙間用引き出し収納ケース 持ち手付きで引き出し楽々。コロ付きで掃除時の移動も可能

材質ポリプロピレン 幅(mm)190 アイボリー 高さ(mm)670 質量(g)3000 奥行(mm)475 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする