平和工業
平和工業の 洗濯用品
平和工業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ドットバスケット浅型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84691077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
かわいいドットタイプのメッシュ仕様だから通気性抜群です。 頑丈なハンドル付。持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
色
グレイッシュ
高さ(mm)
265
質量(g)
700
縦(mm)
440
横(mm)
315