ライクイット
ライクイットの 厨房機器・設備・調理機械
ライクイットの 板金製品類・棚・ストッカー
ライクイットの キッチンストッカー
スリムストレージミディストッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84691104
品番
MS-30
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
別売りの引き出しユニットを組み合わせることが可能となっており、お客様の使用するシーンに合わせて自由に段数を調整することができます。
材質
本体、引出し/ポリプロピレン
幅(mm)
255
高さ(mm)
830
奥行(mm)
465
段数
3