用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。
付属品黒ピンセット20入
材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布
色グリーン
長さ(m)10
使用目的防草
幅(m)1