ザバーン防草シート

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2m×5m) 注文コード84693055 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。

用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。 付属品黒ピンセット20入 材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布 グリーン 長さ(m)5 使用目的防草 幅(m)2
注意
※施工の作業時には手袋をしてもらう事をお勧め致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
防草

梱包が折り畳んでいるので、一旦広げて現場あわせをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする