スーパーコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 84693265 品番 S-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。
ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。
スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。

材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー 質量(g)36 長さ(m)50 打込本数8打ち 引張強度(N)48 太さ(mm)0.33 破断強度(kN)0.048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする