セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
室内用ケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(9m)
注文コード
84693387
品番
14466
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,138
販売価格(税別)
¥
15,580
バスケットに入れる
用途
作業現場等での配線、電線ケーブル保護に。
材質
PVC
質量(kg)
7.3
色
黒
寸法
76.88×19.7mm×9m
長さ(m)
9
耐荷重(kg)
200
関連資料:
(0.05MB)
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。