工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84695365 品番 SB150-FS
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法(mm)Φ301×226 質量(kg)3.7 消費電力(W)150 使用温度(℃)-30〜+45 保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65 色温度(K)6500 寿命50000時間 保証期間3年 光束(Lm)【器具光束】22500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格入力AC100-240V(50/60Hz)
関連資料:(2.01MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする