スケーター
スケーターの 収納家具
スケーターの 収納ボックス
スケーターの インナーボックス
折りたたみ収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84696528
品番
BWOT13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
色
ポケデイズ
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
185
質量(g)
755
縦(mm)
255
横(mm)
390
耐熱温度(℃)
100