コニシ
コニシの 接着剤
コニシの プライマー/硬化促進剤
コニシの シーリング材用
ボンド シールプライマー#2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
84697219
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各種シーリング材専用プライマー。
用途
建築用、土木用各種プライマー。
主な用途
建築用、土木用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性