曜日別特売
WTW-EGR1886SPBX 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 84698059

WTW-EGR1886SPBX 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 84698059
WTW-EGR1886SPBX 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 84698059
WTW-EGR1886SPBX 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 84698059
WTW-EGR1886SPBX 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線 84698059

防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度●工事認証番号:210-226835注文コード84698059品番WTW-EGR1886SPBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
2304×1296の映像解像度で記録が可能
IP66相当の屋外防水性能
Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
工事設計認証番号 210-226835

用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。付属品電源アダプター仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度●工事認証番号:210-226835本体質量(g)約346寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×65×187保証期間1年マイク/スピーカー画素数300万画素照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約28m/約15m適合周波数2.4GHz/5GHz
注意
※対応録画機:80832494(WTW-EG2610WHA-2TB)等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする