イットン台車 FC

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84698129 品番 FC6-1275
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単
ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易
跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途資材などの運搬作業 材質アルミ ブレーキあり 質量(kg)29.5 材質(車輪)ウレタンゴム ブレーキ有無あり キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)1210 荷台寸法(幅)(mm)760 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 最大積載質量(t/セット)1 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
注意
※単管パイプは付いておりません。
※荷物の運搬以外では使用しないでください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46814679
2023-03-31
用途:
荷物搬送時
サービス業

タイヤの動きが滑らかで、重量物の運搬にたいへんスムーズ。
スタッキング式なのでタイヤ部分を重ねる穴があるのは仕方ないが、荷台がフラットになるようなボードや硬めのシート(折りたたみ式でコンパクトに収納できるもの)などのアクセサリーがあると重宝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする