TK220L 刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698165 品番970527001
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

パワフルエンジンながら軽量。作業効率が良く、長時間作業でも疲労が低減されます。e -START 搭載で、軽い引き力で楽に始動します。シンプル機能のお手頃価格のジャストシリーズ商品。

乾燥質量(kg)6.5 全長(cm)265.5 燃料タンク容量(L)0.6 スパークプラグNGK BPM7Y 全高(cm)36 全幅(cm)25.5 排気量(cm3)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする