ZGC300D-EZ 刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698190 品番967035201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

急斜面でも扱いやすい!軽量・コンパクトだから移動もラクラク。移動や収納に便利な折りたたみハンドルです。ハンドル折り畳み時全長960mm。

燃料潤滑油混合ガソリン 刈り幅(mm)300 刈込み高さ(mm)最低:19、最高:31 全長(cm)173(ハンドル折り畳み時:96) 燃料タンク容量(L)1 ブレード4 個 全高(cm)41 最高速度(km/h)前進:1.39、後進:1.39 全幅(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする