ホームキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84698244 品番HC-OD
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

家の中で使える小さな台車。フローリングをキズつけにくいエラストマー製キャスターを採用。コンパクトかつ軽量設計で、タテやヨコに自由に連結することが出来る優れもの。掃除の際の観葉植物の移動や、まとめ買いした飲料の保管などに便利。

材質樹脂板:耐衝撃性PP/キャスター:エラストマー オリーブドラブ 高さ(mm)75 質量(g)1200 耐荷重(kg)80 縦(mm)410 横(mm)275 使用場所屋内用 特性軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする