画像準備中

トグルスイッチ パネル防水タイプ カドミフリー品

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84699459 品番WD112480F
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15A対応スナップスイッチ

タイプパネル防水タイプ 保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 端子形状ねじ付端子 動作特性単極双投 ハンドル形状トグルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする