質量(g)1500
範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370
方式トラッキング:ビジュアルトラッキング
精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1
対応黒い物:対応可能
光源NIR
速度スキャン:400,000ポイント/s
作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250
対応プリント機能3Dプリント:対応
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
スキャン方式室外:直射日光対応可能
サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1〜0.2【マクロレンズ】0.5
フレームスピード(fps)レート:最大10