本体画像

MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495 MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495 MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495 MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495 MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495 MOLE-P 3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro 84699495

3Dスキャナー Mole Premium

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84699495 品番MOLE-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(g)390 範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100 方式トラッキング:視覚トラッキング 本体寸法(mm)141×80×80 精度(mm)0.05 光源NIR インターフェースUSB:USB2.0 解像度0.1mm OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む) サイズ(mm)最小対象:15×15×15 パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式OBJ / STL / PLY フレームスピード(fps)レート:10 スキャン長さ(mm)距離:150-400mm 表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする