4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 W35巾x5M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84701830 品番70594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。
リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。

用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用 長さ(m)5 使用荷重(t)5.4 リング内径(Φmm)160×90 スリング幅(mm)35
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません
※記載の使用荷重は、吊り角度60°です。
※吊り角度60°未満で使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする