80613 AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-21 アイビッグ 84702015

AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84702015品番80613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。
軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須

用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)21ピン径(Φmm)38

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする