PROST's
PROST'sの 多用途
そろそろ染めGORO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
84704140
品番
2023c0015c01218
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
カラースプレー染めGOROで色の濃い素材に明るい色をスプレーする場合に使用。
成分
合成樹脂・有機溶剤・顔料
種別
ベースコート
指触乾燥時間(分)
10(気温20℃・湿度60%)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
上塗塗装可能時間
15分〜(気温20℃・湿度60%)
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.31MB)
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった