そろそろ染めGORO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 84704158 品番 2023c0015c01220
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

カラースプレー染めGORO塗装前の素材下地処理に。塗装面の油分や汚れ落としに使用。

成分IPA(イソプロピルアルコール) 種別クリーナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性
取扱説明書:(1.31MB)

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする